- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 製図 デバイダーのおすすめ人気ランキング
製図 デバイダーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新112件の「製図 デバイダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デバイダー」、「製図セット」、「コンパス 中心器」などの商品も取り扱っております。
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。全長(mm)200仕様先端焼入加工材質炭素鋼寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック全長114mmサイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm目盛2×RR 25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-03
1個
¥1,290税込¥1,419
当日出荷
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
ケガキ作業
材質(本体)SK材材質(先端)SK材(焼入)RoHS指令(10物質対応)対応
品質が楽しい!誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。
「コンパスは高い、安いものは精度が出ない」というイメージを一掃しました。
きれいな円が誰にでも描けます。
シャープコンパスは、シャープが一体化しています。
鉛筆コンパスは、鉛筆を挟み学童でも簡単に取り扱えます。(鉛筆削り付属)
デバイダーはプロにも用いられる精度が得られます。
2本組は、シャープコンパスとデバイダーのセットで、デザイナー・学生等にもご利用いただけます。
ダイカスト製で適度な重量感があります。
新たにシャープコンパスにシルバー色が加わりました。
全長(mm)122測定範囲(mm)125
1個
¥549税込¥604
12日以内出荷